| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-737013 Herst.-Nr.: XXL-AF-T400 EAN/GTIN: 4332163844761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ;Steckregal META Clip S3 Großfach XXL, Anbauregal • Oberfläche verzinkt • 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Fachlänge 1700 mm für großvolumiges Lagergut • Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich • Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug • Fachböden im Raster von 50 mm, gelocht zur Aufnahme von Zubehör Planmaße: Breite +6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Anbauregal | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1700 mm | Tiefe: | 400 mm | Fachlast: | 200 kg | Feldlast max.: | 1100 kg | Herstellerartikelnummer: | XXL-AF-T400 | Herstellername: | META-Regalbau GmbH & Co. KG | Markenname: | META | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: meta steck-regal, 4332163844761, Anbauregal, Lagertechnik, Regal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |