Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x600mm
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-737017
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     XXL-AF-T600
EAN/GTIN:
     4332163844808
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
;Steckregal META Clip S3 Großfach XXL, Anbauregal

• Oberfläche verzinkt
• 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachlänge 1700 mm für großvolumiges Lagergut
• Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich
• Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
• Fachböden im Raster von 50 mm, gelocht zur Aufnahme von Zubehör

Planmaße: Breite +6 mm, Tiefe + 36 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast max.:
1100 kg
Herstellerartikelnummer:
XXL-AF-T600
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4332163844808, Anbauregal, Lagertechnik, Regal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 291,96*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 293,38*
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 249,03*
€ 306,56*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 285,41*
€ 349,38*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 306,96*
€ 369,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.