| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-738483 Herst.-Nr.: 4333097903791 EAN/GTIN: 4333097903791 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Kleingrubber Der praktische Gartenhelfer mit Komfort von CircumPRO! Mit dem CircumPRO Kleingrubber mit drei Zinken aus Edelstahl und mit ergonomischem Kunststoffgriff können Sie ideal kleinere Gartenarbeiten erledigen. Ob beim Boden lockern, einpflanzen oder jäten, Grabpflege oder bei Arbeiten in Beeten und Balkonkästen. Der ergonomisch geformte Griff mit Soft-Kunststoff-Einlage des Kleingrubbers liegt dabei gut in der Hand. • Praktischer Gartenhelfer • Stabile Ausführung • Ergonomisch, rutschfester Griff • Mit Soft-Kunststoff-Einlage • Mit praktischer Aufhängeöse • Aus robustem Edelstahl • Markenqualität von CircumPRO • 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Maße L x B: | 320 x 70 mm | Gewicht: | 200 g | Marke: | CircumPRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4333097903791, Gartenhacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Unkrauthacke, Ziehhacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,77* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,51* | € 4,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,66* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|