| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-738688 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320001072 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² • Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material • Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt • Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit • Alle 500 mm Kunststoff-Öse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt • Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig • Material zu 100 % recyclingfähig Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Breite: | 10 m | Gewicht ca.: | 5,4 kg | Ursprungsland: | Indien | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 5055320001072, Abdeckplanen, Plane, Planen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,61* | € 68,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,88* | € 75,55* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 59,20* | € 79,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 63,08* | € 79,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,12* | € 81,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 m² (ab € 0,98667* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|