Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm
Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738738
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184610385
EAN/GTIN:
     5450248009047
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Granite

• Lasergeschweißt
• Eng verzahnt
• Einsatzbereich: Granit, harter Granit, Marmor, harte Klinker, Porphyr, Schiefer und Schamott

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184610385
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 5450248009047, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,86*
€ 242,89*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 206,29*
€ 247,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 248,06*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,86*
€ 249,17*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 201,27*
€ 249,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.