Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantblatt f. FG, Asph.Atlas Asphalt,350x25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantblatt f. FG, Asph.Atlas Asphalt,350x25,4
Diamantblatt f. FG, Asph.Atlas Asphalt,350x25,4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738758
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184620294
EAN/GTIN:
     5450248230267
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Diamantscheibe Atlas Asphalt

• Lasergeschweißte segementierte Trennscheibe
• Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: 100 m/s
• EN 13236
Einsatzbereich: Trennen von Asphalt


Abbildung zeigt Ø 230 x 20
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Segmentbreite:
2,8 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
ATLAS
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184620294
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 5450248230267, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,73*
€ 137,72*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 143,80*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 121,13*
€ 149,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,98*
€ 149,64*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 150,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.