Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 202mm L450 R1"1/5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738773
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184624892
EAN/GTIN:
     5450248239369
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone
Diamantbohrkrone Pro CB Beton

• Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk
• 10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit
• Anschluss: R 1.1/4"
• Standardlänge: 450 mm
Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
202 mm
Innen-Ø:
194 mm
Nutzlänge:
450 mm
Segmentanzahl:
14
Segmentlänge:
24 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
4 mm
Anschluss:
1.1/4"
Ursprungsland:
Luxemburg
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184624892
Weitere Suchbegriffe: 5450248239369, Bohrkrone
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 328,68*
€ 370,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,88*
€ 373,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,94*
€ 396,19*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 352,38*
€ 396,40*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,28*
€ 397,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 363,34*
€ 432,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.