Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch. Extreme Univ. Silencio,350x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch. Extreme Univ. Silencio,350x25,4mm
Dia.-Trennsch. Extreme Univ. Silencio,350x25,4mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738798
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184628998
EAN/GTIN:
     5450248398202
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Extreme Beton Silencio

• Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
• 30 x weniger Lärm
• Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
Einsatzbereich: Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentbreite:
2,8 mm
Ursprungsland:
Luxemburg
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184628998
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 5450248398202, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 253,05*
€ 293,66*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 255,29*
€ 295,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,34*
€ 295,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 258,98*
€ 312,16*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 274,59*
€ 317,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.