Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 14 L - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738992
Herst.-Nr.:
     TTSP14G
EAN/GTIN:
     0729848000453
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Flexibler Universalbehälter TUBTRUGS

• Flexibles Polyethylen
• Frostbeständig
• UV-beständig

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
14 l
Farbe:
grün
Ø:
330 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
400 g
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
Spanien
Markenname:
Polet
Herstellername:
N.V. Polet Quality Products S.A.
Herstellerartikelnummer:
TTSP14G
Weitere Suchbegriffe: rundbehälter grün, Tragebehälter, Transportbehälter, Universalkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,70*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 10,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 10,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 11,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.