Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 14 L - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 14 L - blau
Universal Tragebehälter 14 L - blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738993
Herst.-Nr.:
     TTSP14BL
EAN/GTIN:
     0729848000460
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Flexibler Universalbehälter TUBTRUGS

• Flexibles Polyethylen
• Frostbeständig
• UV-beständig

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
14 l
Farbe:
blau
Ø:
330 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
400 g
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
Spanien
Markenname:
Polet
Herstellername:
N.V. Polet Quality Products S.A.
Herstellerartikelnummer:
TTSP14BL
Weitere Suchbegriffe: Tragebehälter, Transportbehälter, Universalkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 10,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 11,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,15*
€ 11,36*
1
€ 9,80*
ab € 7,83*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.