Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhelm e684 OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerhelm e684 OPTREL
Schweißerhelm e684 OPTREL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739543
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     7640127614976
EAN/GTIN:
     7640127614976
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißerhelm OPTREL® e684

• Schweißerschutzhelm mit farbgetreuer Wiedergabe (Farbechte Sicht)
• Blendschutzkassette automatisch abdunkelnd, Schutzstufe (Shade Level SL)
• Empfindlichkeitseinstellung mit Drehknopf neu mit Super High Sensivity
• Schleifmodus ein- und ausschalten durch Drücken des Grind-Knopfes
• Delay-Öffnungszeitregler im Inneren der Blendschutzkassette durch Drehknopf
• Delay einstellbar von 0,1 bis 2,0 s mit zusätzlichem Fading Effekt für den Augenschutz bei nachglühenden Gegenständen
• Drei Sensoren über den Augen, variabler Ansprechwinkel mit verschiebaren Sensorschieber
• Lichtdurchlässigkeit
• Ultraviolett-/infrarot-Schutz: maximal im ganzen Schutzstufenbereich
• Alle elektrischen Schweißverfahren – nicht geeignet für Gas- und Laserschweißen
• Normen EN 166, EN 175, EN 379, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, complies with CSA Z94.3


Technische Daten:
Schutzstufe: 4 (Hellzustand), 5 – 13 (Dunkelzustand)
UV/IR Schutz:: Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel: 170μs (23°C / 73°F), 110μs (55°C / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell: fast = 0.1- 2.0s mit "Dämmerungs - Effekt"
Abmessungen Blendschutzkassette: 90 x 110 x 7mm / 3,55 x4,33 x 0,28“
Abmessungen Sichtfeld: 50 x 100mm / 1,97 x 3,94“
Spannungsversorgung: Solarzellen, 2Stk. LI-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)
Gewicht: 500 g / 17.637 oz
Betriebstemperatur: -10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Lagertemperatur: -20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifizierung nach EN379: Optische Klasse = 1
Streulicht = 1
Homogenität = 1
Blickwinkelabhängigkeit = 1
Zulassungen: ANSI, EAC, AS/NZS, CSA


Lieferung: Schweißerschutzhelm, Ersatz-Vorsatzscheibe, Aufbewahrungsbeutel und Bedienungsanleitung.

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 371,77*
€ 416,24*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 373,01*
€ 418,10*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 384,87*
€ 431,27*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 396,14*
€ 440,32*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,74*
€ 615,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,52*
€ 707,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 594,46*
€ 707,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 581,51*
€ 692,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 581,45*
€ 691,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,74*
€ 667,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,28*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,29*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,25*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,29*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.