Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckversenker HSS 90G 6/16x25mm 5Schn. R Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckversenker HSS 90G 6/16x25mm 5Schn. R Fisch
Aufsteckversenker HSS 90G 6/16x25mm 5Schn. R Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739937
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     6390600
EAN/GTIN:
     9002696048169
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker
Aufsteckversenker HSS

• 5-schneidig
• Rechtslauf
• 90° Spitzenwinkel
• Zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
• Rationelles Bohren und Senken in Weichholz und Kunststoff in einem Arbeitsgang
• Drehzahl 1500–3000 min-1

Lieferung: Ohne Innen-6-kant-Montageschlüssel.

Weitere Informationen:
Senk-Ø:
16 mm
Bohrer-Ø:
6 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
6390600
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696048169, Versenker
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,54*
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,77*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 6,79*
4 Tage
62
1
€ 8,90*
ab € 4,95*
€ 6,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390300
ab € 4,91*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390400
ab € 4,77*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390500
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.