Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckversenker HSS 90G 8/20x25mm 5Schn. R Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckversenker HSS 90G 8/20x25mm 5Schn. R Fisch
Aufsteckversenker HSS 90G 8/20x25mm 5Schn. R Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739938
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     6390800
EAN/GTIN:
     9002696048183
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
fisch-tools aufsteckversenker
aufstecksenker
Aufsteckversenker HSS

• 5-schneidig
• Rechtslauf
• 90° Spitzenwinkel
• Zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
• Rationelles Bohren und Senken in Weichholz und Kunststoff in einem Arbeitsgang
• Drehzahl 1500–3000 min-1

Lieferung: Ohne Innen-6-kant-Montageschlüssel.

Weitere Informationen:
Senk-Ø:
20 mm
Bohrer-Ø:
8 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
6390800
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696048183, Versenker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,06*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,20*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,36*
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 12,59*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.