| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-739941 Herst.-Nr.: 01900007K EAN/GTIN: 9002696235934 |
| |
|
| | |
| Terrassendielenbohrer-Satz • Saubere und ausrissfreie Senklöcher • Bohrer mit 1/4"-6-kant-Schaft • Verstellbare Bohrtiefe und Senktiefe durch den Tiefenanschlag • Bohrer besteht aus einer austauschbaren Bohrer/Senker-Kombination • Mit derselben Senkergröße können unterschiedliche Bohrungs-Ø erstellt werden Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Inhalt: Stufenbohrer 4; 4,5; 5; 6 mm, TORX®-Bit T 15; T 20; T 25; T 30, Aufsteck-Versenker 12 mm, Drillstopper 12 mm, Bit-Halter 1/4", 6-kant-Winkelschraubendreher. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 12-teilig | Markenname: | FISCH | Herstellername: | Johann Eberhard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 01900007K | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrer set, 9002696235934, Diele, QR4990903, Terrassendielen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,45* | € 100,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,58* | € 100,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 78,13* | € 101,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,80* | € 101,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,78* | € 105,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|