Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"6x120mm i6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"6x120mm i6kt. Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"6x120mm i6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740300
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     2054 6
EAN/GTIN:
     4018754006953
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, lang

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
2054 6
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,23*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,06*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 9,12*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,12*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.