Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"7x120mm i6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"7x120mm i6kt. Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"7x120mm i6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740301
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     2054 7
EAN/GTIN:
     4018754006960
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, lang

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
2054 7
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,11*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,63*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 9,67*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,38*
€ 9,68*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.