Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4"3 x28mm i6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4"3 x28mm i6kt. Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/4"3 x28mm i6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740379
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 K 3
EAN/GTIN:
     4018754000623
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 K, für Innen-6-kant-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
44 K 3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4018754000623, 1/4-Schraubendreher-Einsatz, 44K 3, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,60*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,90*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 5,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 5,95*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120004
ab € 4,43*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000821043
ab € 0,93*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,81*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
01290002
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.