Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"M 8x 60mm XZN Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Einsatz 1/2"M 8x 60mm XZN Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"M 8x 60mm XZN Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740505
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 X M 8
EAN/GTIN:
     4018754006427
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
M8
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 X M 8
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,34*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,68*
€ 10,30*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03060010
ab € 8,46*
Ähnlich
Stahlwille
03060012
ab € 9,07*
Ähnlich
Stahlwille
03060016
ab € 9,91*
Ähnlich
Stahlwille
03060005
ab € 7,30*
Ähnlich
Stahlwille
03060006
ab € 7,42*
Ähnlich
Stahlwille
03060014
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.