Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerwalze Nylon 25cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerwalze Nylon 25cm Nölle
Malerwalze Nylon 25cm Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742460
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701601
EAN/GTIN:
     4250560500977
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Maler-Farbwalze Nylon

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



100 % Polyamid, Florhöhe 14 mm, mit Blaufaden, lösemittelbeständig, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe, für Beschichtungen, besonders strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 cm
Florhöhe:
13 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
701601
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
379
20
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,18*
2 Tage
379
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,50*
3 Tage
322
1
€ 4,79*
ab € 2,47*
€ 3,52*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,53*
3 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 10,76*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 11,06*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,53*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,45*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 2,36*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701501
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.