Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschrauben-Satz M14x16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschrauben-Satz M14x16 AMF
Spannschrauben-Satz M14x16 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742990
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83014
EAN/GTIN:
     4020772083014
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Durch den abnehmbaren Klappdeckel können die Sätze offen im Werkzeugschrank untergebracht werden. Lieferung im Holzetui.



Lieferung: Im Holzetui.

Weitere Informationen:
Länge:
317 mm
Breite:
239 mm
Höhe:
44 mm
Kegelpfanne (Anzahl):
4
Kugelscheibe (Anzahl):
4
Mutter für T-Nuten (Anzahl):
4
6-kant-Mutter (Anzahl):
4
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 63, 4 x 100, 4 x 160, 4 x 250 mm
T-Nuten:
M14 x 16 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 63, 4 x 100 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
4
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83014
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spannschrauben satz, 39950025, Spannschraube
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 129,24*
€ 153,71*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 153,72*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 155,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 164,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 166,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.