Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschrauben-Satz M16x18 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschrauben-Satz M16x18 AMF
Spannschrauben-Satz M16x18 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742991
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83030
EAN/GTIN:
     4020772083038
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Durch den abnehmbaren Klappdeckel können die Sätze offen im Werkzeugschrank untergebracht werden. Lieferung im Holzetui.



Lieferung: Im Holzetui.

Weitere Informationen:
Länge:
339 mm
Breite:
294 mm
Höhe:
48 mm
Kegelpfanne (Anzahl):
4
Kugelscheibe (Anzahl):
4
Mutter für T-Nuten (Anzahl):
4
6-kant-Mutter (Anzahl):
4
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 80, 4 x 125, 4 x 160, 4 x 250 mm
T-Nuten:
M16 x 18 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 63, 4 x 100 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
4
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83030
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 149,89*
€ 173,29*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 145,75*
€ 173,31*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 173,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 180,03*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,05*
€ 183,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.