Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon gelb 4,5x280 mm a 100Stück Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon gelb 4,5x280 mm a 100Stück Sapi
Kabelbinder Nylon gelb 4,5x280 mm a 100Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743777
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.14.425R
EAN/GTIN:
     8014748302939
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
Kabelbinder, gelb

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
4,5 mm
Länge:
280 mm
Farbe:
gelb
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.14.425R
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56930025
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,05*
7 Tage
172
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,13*
Lager 6C8MS
172
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,13*
2 Tage
172
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,84* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2116R
ab € 4,45*
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2119R
ab € 5,87*
Ähnlich
Sapiselco
CLT.10.2149R
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.