Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 100x 560 mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 100x 560 mm K 80 VSM
Schleifband Korund 100x 560 mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743809
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     713280
EAN/GTIN:
     4018875132807
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für Holzbearbeitung, Abmessung 100 x 560 mm

KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit verbesserter Spanabfuhr, sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Holz auf Bandschleifmaschinen, bedingt auch für die Metallbearbeitung geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
713280
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, 87290080, Schleifgewebe-Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,1489*
€ 1,4089*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,161*
€ 1,4774*
3 Tage
63
1
€ 4,79*
ab € 1,208*
€ 1,728*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,73*
4 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 1,2283*
€ 1,8049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4774*
€ 1,75811
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4556*
€ 1,73216
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4439*
€ 1,71824
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,4324*
€ 1,70456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.