Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirk.Kor. 50x1000 mm K 36 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirk.Kor. 50x1000 mm K 36 VSM
Schleifband Zirk.Kor. 50x1000 mm K 36 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743867
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     735947
EAN/GTIN:
     4018875359471
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband Zirkonkorund ZK713X, Abmessung 50 x 1000 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Edelstahl auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen usw.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Körnung:
36
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
735947
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifbänder 50x1000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x1000, 87350036, Schlaifband, Schleifgewebeband, Zirkorund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2896*
€ 1,5996*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3265*
€ 1,6897*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,03*
4 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 1,4164*
€ 2,1172*
4 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 1,6955*
€ 2,4655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6897*
€ 2,01074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6762*
€ 1,99468
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,6528*
€ 1,96683
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,6396*
€ 1,95112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6265*
€ 1,93554
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3265*
€ 1,57854
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00133* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.