Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 12x305 mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 12x305 mm K 80 VSM
Schleifband Korund 12x305 mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743881
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752312
EAN/GTIN:
     4018875523124
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 10 x 305 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
305 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
752312
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband p 80 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87060080, Band, Schleif, Schleifgewebe-Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,00409*
€ 0,00596*
2 Tage
197
100
€ 6,90*
ab € 0,3922*
€ 0,5222*
Lager 6C8MS
197
100
Frei Haus
ab € 0,4263*
€ 0,5856*
4 Tage
197
1
€ 4,30*
ab € 0,4226*
€ 0,6315*
1 Tag
197
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5747*
€ 0,68389
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.