Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 12x305 mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 12x305 mm K120 VSM
Schleifband Korund 12x305 mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743882
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752316
EAN/GTIN:
     4018875523162
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 10 x 305 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
305 mm
Körnung:
120
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
752316
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm k120 schleifband, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87060120, Band, Schleif, Schleifgewebe-Band
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
137
1
€ 4,79*
ab € 0,00409*
€ 0,00598*
3 Tage
161
100
€ 6,90*
ab € 0,3903*
€ 0,5303*
Lager 6C8MS
161
100
Frei Haus
ab € 0,4243*
€ 0,5934*
3 Tage
161
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,64*
5 Tage
159
1
€ 4,30*
ab € 0,434*
€ 0,6534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5727*
€ 0,68151
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5685*
€ 0,67652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5043*
€ 0,60012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.