Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern Edelst. M6x 9x17 mm Senk 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Edelst. M6x 9x17 mm Senk 90°
Blindnietmuttern Edelst. M6x 9x17 mm Senk 90°
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743974
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433733
EAN/GTIN:
     5013656432205
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Senkkopf 90°.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Nietschaft:
9 mm
Länge:
46 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
nietbare Materialstärke:
1,5–4,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433733
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x 19, 93720050, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Gesipa, Mutter, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, Senkkopf
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
3750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24292*
€ 0,29292*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24777*
€ 0,30777*
Lager 6C8MS
15 Tage
3750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24543*
€ 0,31142*
19 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,25214*
€ 0,31214*
3 Tage
750
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31142*
€ 0,37059
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28142*
€ 0,33489
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28021*
€ 0,33345
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27021*
€ 0,32155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,26901*
€ 0,32012
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,26781*
€ 0,31869
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26543*
€ 0,31586
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,24543*
€ 0,29206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 311,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.