Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu VA Flachrdk. 5 x20 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu VA Flachrdk. 5 x20 mm Gesipa
Blindniet Alu VA Flachrdk. 5 x20 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744010
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433601
EAN/GTIN:
     4007081320993
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
20 mm
Nietbare Materialstärke min:
14 mm
Nietbare Materialstärke max:
15 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433601
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 7337, 93640520, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Edelstahl, Flachrundkopf, Gesipa, Niete, Nieten, Nirosta, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10954*
€ 0,13554*
Lager 6C8MS
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11157*
€ 0,13963*
3 Tage
250
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11118*
€ 0,15318*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1325*
€ 0,1625*
4 Tage
2000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1183*
€ 0,16689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13963*
€ 0,16616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13907*
€ 0,16549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,13795*
€ 0,16416
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13557*
€ 0,16133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11157*
€ 0,13277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 139,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.