Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x50 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x50 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x50 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744017
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454055
EAN/GTIN:
     4007081301121
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
50 mm
Nietbare Materialstärke min:
40 mm
Nietbare Materialstärke max:
45 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454055
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, din 7337 5x50, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, 7337, 93240550, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Standard
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1211*
€ 0,173*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,15164*
€ 0,18364*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16415*
€ 0,20047*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,16556*
€ 0,21556*
3 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17571*
€ 0,22939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20047*
€ 0,23856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19887*
€ 0,23666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,19728*
€ 0,23476
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,19571*
€ 0,23289
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19415*
€ 0,23104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16415*
€ 0,19534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 200,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.