Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744024
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455445
EAN/GTIN:
     5013656430010
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Nietschaft:
6 mm
Länge:
46 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
nietbare Materialstärke:
2,5–4 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1455445
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter 6mm, 93710020, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Flachkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,18366*
€ 0,21366*
Lager 6C8MS
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,18472*
€ 0,22188*
3 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,18728*
€ 0,22728*
12 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,19949*
€ 0,23949*
2 Tage
1500
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22188*
€ 0,26404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22006*
€ 0,26187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,21826*
€ 0,25973
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,21648*
€ 0,25761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21472*
€ 0,25552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18472*
€ 0,21982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 221,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.