Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stahl Standard Flachrdk. 5x8 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Stahl Standard Flachrdk. 5x8 mm Gesipa
Blindniet Stahl Standard Flachrdk. 5x8 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744030
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454613
EAN/GTIN:
     4007081310918
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus verzinktem Stahl, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
2 mm
Nietbare Materialstärke max:
4 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454613
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, 7337, 93650508, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundkopf, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Stahl, Stahl/Stahl, verzinkt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,04926*
€ 0,06316*
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,04784*
€ 0,06402*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05131*
€ 0,06921*
Lager 6C8MS
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05206*
€ 0,07021*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0551*
€ 0,0711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07021*
€ 0,08355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06947*
€ 0,08267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,06748*
€ 0,0803
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06676*
€ 0,07944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05206*
€ 0,06195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 70,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.