Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Größe 3 plus AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Größe 3 plus AMF
Andrückschraube Größe 3 plus AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744957
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     551719
EAN/GTIN:
     4020772001414
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
Andrückschraube plus

Ausführung: Für Waagerechtspanner plus (Bestell-Nr. 3949). Mattschwarz, komplett mit Unterlegscheiben, Sechskantmuttern. Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück aus ölbeständigem Neopren zum Schutz der Werkstücke. Festigkeitsklasse 8.8.

Hinweis: Waagerechtspanner plus Bestell-Nr.: 3949.
Weitere Informationen:
Größe:
3
M x L:
M8 x 58
D:
21 mm
D1:
16 mm
L3:
21–34 mm
Gewicht:
36 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
551719
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: 39460093, Andrückschraube Gr. 3 plus AMF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22
10
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,36*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,44*
6 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 7,83*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 7,91*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 5,73*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.