| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745403 Herst.-Nr.: 40300 EAN/GTIN: 7612348403004 |
| |
|
| | |
| Federwaage Medio, Gramm-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Inox-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 300 g | Teilung: | 2 g | Aufhängung: | Klammer | Markenname: | Pesola | Herstellername: | Precision Instruments GmbH | Herstellerartikelnummer: | 40300 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 48950010, Federwaage Medio 300g Pesola |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,01* | € 52,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,60* | € 53,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,58* | € 54,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,89* | € 54,93* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 41,86* | € 56,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|