Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 21 180x2,3x12x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 21 180x2,3x12x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 21 180x2,3x12x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745734
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10004740
EAN/GTIN:
     4023138153918
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe EC-21.2

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
180 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10004740
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, 81130180, Dia.-Trennscheibe EC- 21 180x2,3x12x22,23mm Cedima
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 19,49*
€ 26,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,54*
€ 26,78*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 27,16*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 20,36*
€ 28,58*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.