Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0205 3 AWCO 100 J 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 0205 3 AWCO 100 J 5V Pferd
Schleifstift ZY 0205 3 AWCO 100 J 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745742
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31100350
EAN/GTIN:
     4007220898420
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund/Keramikkorn-Schleifstift 3 mm Schaft-Ø

Ausführung: Edelkorund/Keramikkorn AWCO, Härte J, keramische Bindung blau/weiß. Zylinderform.
Anwendung: Zum Nachbearbeiten von Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung. Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 0205
Kopf-Ø:
2 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Korngröße:
100
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31100350
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84780205, Schleifstift ZY 0205 3 AWCO 100 J 5V Pferd
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
723
10
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,80*
8 Tage
651
10
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 1,83*
10
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,87*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.