Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P 40+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P 40+ 3M
Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P 40+ 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745744
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100171627
EAN/GTIN:
     4046719880461
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifhülse Cubitron™ II

Ausführung: Vollkunstharzgebundenes keramisches Cubitron™/Korundkorngemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)



3M™ 947A
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes keramisches Cubitron™/Korundkorngemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
289 mm
Körnung:
40+
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100171627
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, 85130005, Schleifband Cubitron II 947A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
26
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,43*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,98*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 5,02*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
1 Stück enthält 289 Millimeter (ab € 0,0118* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09325
ab € 98,11*
Zubehör
3M
09324
ab € 103,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.