Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-B-nor-D105/S9 G 2"" A ISO 228 D0101000.4050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen-B-nor-D105/S9 G 2"" A ISO 228 D0101000.4050
Schneideisen-B-nor-D105/S9 G 2"" A ISO 228 D0101000.4050
Artikel-Nr.:
     6C8MS-747009
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     D0101000.4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
rohrgewindeschneideisen 2"
SE-B-nor-D105/S9 G 2"" A ISO 228
Weitere Suchbegriffe: g schneideisen, G 2 A ISO 228
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 299,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 299,48*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,11*
€ 320,45*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.