Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-B-gel-Ms-D65/S7 G 1"" A ISO 228 D0102500.4042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen-B-gel-Ms-D65/S7 G 1"" A ISO 228 D0102500.4042
Schneideisen-B-gel-Ms-D65/S7 G 1"" A ISO 228 D0102500.4042
Artikel-Nr.:
     6C8MS-747139
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     D0102500.4042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
g-schneideisen 1"
SE-B-gel-Ms-D65/S7 G 1"" A ISO 228
Weitere Suchbegriffe: g schneideisen, G 1 A ISO 228
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,83*
€ 146,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 149,59*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 123,08*
€ 157,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.