Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 75mm Stahlbl verz Gummirad 6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 75mm Stahlbl verz Gummirad 6,3
Lenkrolle fest 75mm Stahlbl verz Gummirad 6,3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-761931
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A320.A80.075
EAN/GTIN:
     4021885114800
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte mit Totalfeststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad grau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A320.A80.075
a:
75 mm
c:
25 mm
i:
38 mm
e:
103 mm
g:
60 x 60 mm
h:
48 x 48/38 x 38 mm
k:
6,3 mm
f:
60 kg
Herstellerartikelnummer:
A320.A80.075
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle, 30221879, Lenkrolle fest 75mm Stahlbl verz Gummirad 6,3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
76
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,36*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,41*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,73*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.