Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Walter, Softshell, Größe 2XL, royalblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Walter, Softshell, Größe 2XL, royalblau/schwarz
Jacke Walter, Softshell, Größe 2XL, royalblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-762612
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-3620-2XL
EAN/GTIN:
     4030646270303
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke WALTER

Ausführung:
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)
• Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
• Wasserdichte Reißverschlüsse
• Reflektierende Paspel
• Zwei Seiten- eine Hand- und eine Innentasche
• Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²
Größen:
• XS–3XL

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
royalblau/schwarz
Herstellerartikelnummer:
78518-3620-2XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 40562307, Jacke
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,85*
€ 82,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 67,64*
€ 82,83*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 83,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 73,17*
€ 88,54*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 95,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
78518-1220-L
ab € 66,35*
Ähnlich
FHB
78518-3620-L
ab € 64,11*
Ähnlich
FHB
78518-1220-M
ab € 63,95*
Ähnlich
FHB
78518-1220-S
ab € 64,16*
Ähnlich
FHB
78518-1220-XL
ab € 66,48*
Ähnlich
FHB
78518-3620-XL
ab € 66,27*
Ähnlich
FHB
78518-1220-2XL
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.