Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Größe 58,weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Größe 58,weiß/weiß
Bundjacke Highline, Größe 58,weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-766444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2317058
EAN/GTIN:
     4030913872773
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke HIGHLINE

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Zwei Golffalten im Rücken
• Seiten-, Brust-, Ärmel- und Handytasche
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, 40861158, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,67*
€ 26,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,78*
€ 26,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,40*
€ 27,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2317024
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2317025
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2317026
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2317027
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2317028
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2317029
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2317030
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2317038
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2317040
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2317042
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2317044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2317046
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2317048
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2317050
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2317052
ab € 17,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.