| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-767630 Herst.-Nr.: 90290-16-120 cm EAN/GTIN: 4030646122190 |
| |
|
| | |
| Hosenträger ACHIM Ausführung: • 40 mm breite Herkulesträger • Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse • Echtlederrückenkreuz Material: • 78 % Polyester, 22 % Elastodiene Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 90290-16-120 cm | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 16,05* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,21* | € 16,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,15* | € 16,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,97* | € 18,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,16* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|