Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger Achim, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenträger Achim, schwarz
Hosenträger Achim, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-767632
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90290-20-120 cm
EAN/GTIN:
     4030646122183
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Hosen-Träger
Hosenträger ACHIM

Ausführung:
• 40 mm breite Herkulesträger
• Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
• Echtlederrückenkreuz
Material:
78 % Polyester, 22 % Elastodiene

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
90290-20-120 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hosenträger, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, gürtel, 40720800, ACHIM, Achim, FHB, Hauptsortiment
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
39
10
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 16,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 17,74*
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,88*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 12,92*
€ 18,72*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.