Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger Achim, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenträger Achim, grau
Hosenträger Achim, grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-767633
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90290-11-120 cm
EAN/GTIN:
     4030646288162
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
Zunftkleidung-Zubehör
Zunftzubehör
Hosenträger ACHIM

Ausführung:
• 40 mm breite Herkulesträger
• Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
• Echtlederrückenkreuz
Material:
78 % Polyester, 22 % Elastodiene

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
90290-11-120 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hosenträger, 40720900, ACHIM, Achim, FHB, Hauptsortiment
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 16,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,18*
€ 16,89*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 17,01*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,21*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.