Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1789 555, Größe 48L,schwarz/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1789 555, Größe 48L,schwarz/dunkelgrau
Arbeitshose 1789 555, Größe 48L,schwarz/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-770737
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789-555-32/48L
EAN/GTIN:
     4010365924817
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1789

Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
• Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, 1789, 41732937, BPerformance
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 50,45*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 57,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 48,19*
€ 63,83*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.