| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-771170 Herst.-Nr.: 1980-570-32/48S EAN/GTIN: 4055301060754 |
| |
|
| | |
| Arbeits-Stretchhose 1980
Ausführung: • Dehnbund im Rücken • Seitentaschen mit Stretch-Einsatz • Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 255 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, 1980, 41810822, Arbeits-Stretchhose, BPplus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,93* | € 47,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,75* | € 48,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,63* | € 51,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,05* | € 54,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 41,89* | € 55,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|