Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Größe S,d-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Größe S,d-grau
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Größe S,d-grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-773872
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901107510
EAN/GTIN:
     4053901107510
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Damen-Shirt Basic-T JN901

Ausführung:
• Necktape
• Ohne Seitennähte
• Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Rundhalsausschnitt mit Elasthan
• Single-Jersey
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 150 g/m²
Größen:
• S–3XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, 42571003
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,61*
€ 7,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,16*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.