Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-774468
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6515
EAN/GTIN:
     8718564521337
Suchbegriffe:
Pipelinemütze
Schweißermütze
schweißermütze
Schweißer-Cap

Ausführung:
• Feuerfest, Innenfutter für kühlen Tragekomfort
• Standzeit bis zu 5 Waschgänge
• Schweißaufsaugenden Beschichtung
Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 1/A1 + A2
Material: Gewebe
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
23-6515
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Weitere Suchbegriffe: 60410000, Mütze, Mützen, Schweissermütze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,08*
4 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 8,11*
4 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 6,44*
€ 9,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.