| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774790 Herst.-Nr.: 2430-820-5332/60N EAN/GTIN: 4010365970807 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2430
Ausführung: • S peziell entwickelte Fasermischung für umfassenden Schutz mit hoher mechanischer Beständigkeit • Inhärenter Flammschutz • Doppelter Bundknopf für optimalen Sitz, breite Reißverschlusspatte • Verschiedene Taschenvariationen • Flammhemmend • Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil Norm: • EN ISO 11611 Klasse 1-A1 • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 • EN 1149-5 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • EN 13034-6 Länge: 83 cm Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m² + 160 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, berufshose bp, berufshose, 2430, 61582860, Multi, Protect |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 128,84* | € 159,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,31* | € 160,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 124,83* | € 161,46* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,33* | € 165,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,29* | € 183,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|