| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-775158 Herst.-Nr.: 5511064 EAN/GTIN: 4030913933900 |
| |
|
| | |
| Schweißerjacke WELD SHIELD
Ausführung: • Brust-, Handy- und Seitentaschen • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor Norm: • EN ISO 11611 Klasse 1, A1 • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 • EN 1149-3 • EN 1149-5 Material: • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m² • Antistatische Fasern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, 61732364, Jacke, Schweißerschutzkleidung, Serie, SHIELD, WELD |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,70* | € 47,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,76* | € 47,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,99* | € 47,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,99* | € 47,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,99* | € 47,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|